CPHX 060210 ER HART

Codice art.: 212558 HART
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  19.80 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  16.50 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CPHX 060210 ER
Modello DURO
Tipo HB7705
Materiale da taglio HM
Lunghezza assiale Wiper 0,5 mm
Lunghezza radiale Wiper 0,8 mm
Raggio del tagliente R1 1 mm
Avanzamento fz in acciaio < 65 HRC 0,15 mm
Spessore inserti S 2.38 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Rivestimento TiC
Raggio di curvatura 1 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212558 HART
EAN / GTIN 4062406099176
Codice del produttore 212558 HART

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
P
320
Acciaio < 55 HRC
H
200
Acciaio < 60 HRC
H
180
Acciaio < 65 HRC
H
160
GGG
K
300
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Precisione di concentricità radiale ±0,020 mm.
  • Inserti con geometria Wiper migliorata per un processo di lavorazione più efficiente nell’ambito della realizzazione di stampi e sagome.
  • Notevole risparmio di tempo grazie a un alto numero di passi laterali e un elevato avanzamento al dente.
  • Inserti per fresa con geometria Wiper radiale e assiale.

Raccomandazioni:

Ridurre la Vc (velocità di taglio) del 30% durante le operazioni di fresatura a spianare.

Nota:

Valori indicativi per ae 0,2 mm.
Lwa rappresenta la lunghezza assiale Wiper.
Lwr rappresenta la lunghezza radiale Wiper.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello