Fresa a copiare 7° positivo, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 100/7mm

Codice art.: 212167 100/7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Fresa adatta per le forme di inserti: tonda
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 100 mm
Numero taglienti Z 7
Esecuzione del codolo a manicotto
Fresa adatta per le forme di inserti tonda
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D3 84 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 50 mm
⌀ Foro di attacco 32 mm
Inserto adatto RD..1604
Set di viti per inserti 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Set di rondelle elastiche 219955
Angolo di regolazione κ 15 - 30 grado
Fz Helix 0,7
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212167 100/7
EAN / GTIN 4045197750563
Codice del produttore 212167 100/7

Descrizione

Esecuzione:

Passo fresa con incremento asimmetrico per rotazione più regolare.
  • Elevata precisione di planarità e rotazione concentrica.
  • Riposizionamento continuo in caso di usura del tagliente.

Riduzione delle vibrazioni e ingresso morbido dei taglienti grazie al posizionamento di 7° dell’inserto.

Uso:

Con set di viti degli inserti n. articolo 219800 − per il serraggio di inserti e rondelle elastiche.

Attenzione:

Con gli inserti con geometria positiva non utilizzare viti di sicurezza e rondelle elastiche.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 5,7 con lama n. art. 674252 Dim. 20IP.
ap max = 3,5 mm.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa a copiare 7° positivo, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 100/7mm

Fresa a copiare 7° positivo, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 100/7mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  387.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  387.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  565.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  654.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Angolo di regolazione κ 15 - 30 grado 15 - 30 grado 12 grado 11 grado
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping Fresatura circolare; Ramping Fresatura circolare; Ramping; Plunging Fresatura circolare; Ramping; Plunging
Lunghezza complessiva Lcompl. 50 mm 50 mm 50 mm 63 mm
Passaggio interno per LR
Esecuzione del codolo a manicotto a manicotto a manicotto a manicotto
⌀ Tagliente DC 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Fz Helix 0,7 0,7 0,7 0,8

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello