{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 100 mm | |
Numero taglienti Z | 7 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Fresa adatta per le forme di inserti | tonda | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 84 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 32 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 184 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 198 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 3,5 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,8 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 79,92 mm | |
Inserto adatto | RD..1604 | |
Set di viti per inserti | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Set di rondelle elastiche | 219955 | |
Angolo di regolazione κ | 15 - 30 grado | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212165 100/7 | |
EAN / GTIN | 4045197192912 | |
Codice del produttore | 212165 100/7 |