RDHT 1604 MOFN positivo, HU7710, Modello: ALU

Codice art.: 212288 ALU
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  14.35 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  11.95 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto RDHT 1604 MOFN
Modello ALL.
Tipo HU7710
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 212288 ALU
EAN / GTIN 4045197359582
Codice del produttore 212288 ALU
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
400
Alluminio (a truciolo corto)
N
300
Alluminio > 10% Si
N
300
Grafite, GFRP, CFRP
N
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap max = 3,5 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello