{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 63 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Fresa adatta per le forme di inserti | tonda | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 51 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 114 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 124 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 2,5 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 47,94 mm | |
Inserto adatto | RD..12T3 | |
Set di viti per inserti | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Set di viti di sicurezza | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 15 - 27 grado | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212145 63/6 | |
EAN / GTIN | 4045197939470 | |
Codice del produttore | 212145 63/6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa a copiare 0° negativo, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 63/6mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 402.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 402.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 442.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 6 | 6 | 6 |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping | Fresatura circolare; Ramping | Fresatura circolare; Fresatura circolare |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | 50 mm | 40 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Inserto adatto | RD..12T3 | RD..1604 | RPK.1204M0T |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 |