{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Fresa adatta per le forme di inserti | tonda | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 35 mm | |
Sede filettata M | M12 | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 40 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 48 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 2 mm | |
Angolo rampa αmax. | 3,22 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 12,45 mm | |
Inserto adatto | RD..1003 | |
Set di viti per inserti | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212135 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197406798 | |
Codice del produttore | 212135 25/3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa a copiare 0° nagativo, con codolo filettato, ⌀ D / Numero taglienti Z: 25/3mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 208.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 305.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 204.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 255.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 245.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | Fresatura circolare; Ramping | Ramping; Fresatura circolare; Ramping | Ramping; Ramping |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì | sì | sì |
Inserto adatto | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | CPHX 09T3.. | RPK.10T3M0T |
⌀ Tagliente DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) |