Fresa a tuffo 93° 16/2 mm

Codice art.: 211852 16/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 93
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: MTC
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 16 mm
    Numero taglienti Z 2
    Esecuzione del codolo con codolo filettato
    Angolo di regolazione κ 93 grado
    Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping
    Passaggio interno per LR
    Strategia di truciolatura MTC
    Sostituzione del materiale PowerCard
    ⌀ D3 14 mm
    ⌀ D1 h6 8,5 mm
    ⌀ D2 12,7 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 35 mm
    Sede filettata M M8
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 30 mm
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 30 mm
    Fresatura a interpolazione ap 3,5 mm
    Angolo rampa αmax. 6,9 grado
    Lunghezza rampa L per αmax. 12,4 mm
    Inserto adatto VDGT 11T2..
    Set di viti per inserti 219801 (7IP; 0,9 Nm)
    Tipo di prodotto Frese a tuffo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 211852 16/2
    EAN / GTIN 4045197648563
    Codice del produttore 211852 16/2

    Descrizione

    Esecuzione:

    Maggiore resistenza dell’utensile grazie al dispositivo antitorsione tra inserto e sede dell’inserto.
    Allungabile a piacere grazie al raccordo filettato.

    Uso:

    Per evitare l’accumulo di trucioli, soprattutto nella fresatura di tasche profonde.

    Nota:

    Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 0,9 con lama n. art. 674252 Dim. 7IP.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello