VDGT 11T208 FR, HU7810, Modello: ALU

Codice art.: 211868 ALU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  23.45 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  19.55 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto VDGT 11T208 FR
Modello Alluminio
Tipo HU7810
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz 0,17 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 211868 ALU
EAN / GTIN 4045197700407
Codice del produttore 211868 ALU

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
1900
Alluminio (a truciolo corto)
N
1900
Alluminio > 10% Si
N
500
CuZn
N
400
Grafite, GFRP, CFRP
N
100
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Substrato a grana finissima, superficie del formatruciolo lucidata − massima riduzione della tendenza all’incollaggio.

Nota:

ap max. = 3 mm per sgrossatura con ae = 1×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello