{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 42 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Ramping; Fresatura circolare; Plunging | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Sede filettata M | M16 | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 74 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 82 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 9 mm | |
Angolo rampa αmax. | 2,9 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 29,56 mm | |
Inserto adatto | ZDHT 1505 | |
Set di viti per inserti | 219878 4 (15IP) | |
Tipo di prodotto | Fresa per spallamenti |
Codice articolo | 211757 42/3 | |
EAN / GTIN | 4067263107064 | |
Codice del produttore | 211757 42/3 |