{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 32 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Ramping; Fresatura circolare; Plunging | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 35 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Sede filettata M | M16 | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 54 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 62 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 8 mm | |
Angolo rampa αmax. | 4,39 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 19,56 mm | |
Inserto adatto | ZDHT 1505 | |
Set di viti per inserti | 219878 4 (15IP) | |
Tipo di prodotto | Fresa per spallamenti |
Codice articolo | 211757 32/2 | |
EAN / GTIN | 4062406681869 | |
Codice del produttore | 211757 32/2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |