{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 40 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Ramping; Fresatura circolare; Plunging | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Sporgenza totale L1 | 50 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 110 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 70 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 78 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 9 mm | |
Angolo rampa αmax. | 3,12 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 27,56 mm | |
Inserto adatto | ZDHT 1505 | |
Set di viti per inserti | 219878 4 (15IP) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 211755 40/3 | |
EAN / GTIN | 4062406681906 |