Fresa per spallamenti per alluminio, codolo cilindrico, ⌀ D / Numero taglienti Z: 32/3

Codice art.: 211755 32/3
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Ramping; Fresatura circolare; Plunging
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 32 mm
Numero taglienti Z 3
Esecuzione del codolo codolo cilindrico
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Ramping; Fresatura circolare; Plunging
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
Sporgenza totale L1 40 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 100 mm
⌀ Codolo Ds h6 32 mm
⌀ D3 22 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 54 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 62 mm
Fresatura a interpolazione ap 8 mm
Angolo rampa αmax. 4,39 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 19,56 mm
Inserto adatto ZDHT 1505
Set di viti per inserti 219878 4 (15IP)
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 211755 32/3
EAN / GTIN 4067263107057
Codice del produttore 211755 32/3

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di fresatura ad alte prestazioni per velocità di taglio elevate. Alloggiamento dell’inserto di altissima precisione. Massima resistenza alla torsione grazie a una migliore protezione contro la forza centrifuga.:

Attenzione:

Prima di inserire l’inserto n. art. 211776 ALU (r = 5,0 mm) e 211777 ALU (r = 6,0 mm), è necessario modificare le sedi degli inserti del supporto.

Nota:

La coppia consigliata per il fissaggio delle viti di serraggio n. art. 219878 4 e 219878 5 è di 3,2 Nm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello