{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 8 mm | |
Rivestimento | PCD | |
Materiale da taglio | PCD | |
Normativa | Norma interna | |
Tolleranza ⌀ nominale | h10 | |
Numero denti Z | 2 | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,2×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Lunghezza taglienti Lc | 20 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 30 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 7,4 mm | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,1 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al pressofuso | 0,04 mm | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in grafite | 0,11 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in Al pressofuso | 0,05 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in grafite | 0,11 mm | |
Colore collarino | nero | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 209801 8 | |
EAN / GTIN | 4062406765187 | |
Codice del produttore | 209801 8 |