Fresa in PCD con passaggio interno per LR taglio a tirare 5 mm

Codice art.: 209801 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h10 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: PCD
  • Normativa: Norma interna
  • Tolleranza ⌀ nominale: h10
  • Numero denti Z: 2
  • Direzione di avanzamento: orizzontale, obliquo e verticale

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 5 mm
Rivestimento PCD
Materiale da taglio PCD
Normativa Norma interna
Tolleranza ⌀ nominale h10
Numero denti Z 2
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,2×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR
Lunghezza taglienti Lc 3 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 15 mm
⌀ Posizione libera D1 4,6 mm
Lunghezza complessiva L 60 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,1 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al pressofuso 0,02 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in grafite 0,09 mm
Avanzamento fz per contornatura in Al pressofuso 0,03 mm
Avanzamento fz per contornatura in grafite 0,09 mm
Colore collarino nero
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 209801 5
EAN / GTIN 4062406765163
Codice del produttore 209801 5

Tabella dati

Alluminio
N
2400
Alluminio (a truciolo corto)
N
2000
Alluminio > 10% Si
N
1500
PMMA acrile
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFRP
N
500
CFRP
N
500
Materiale ibrido
N
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Frese in PCD ad alte prestazioni per massimi requisiti di prestazioni in termini di asportazione truciolo.
Angolo di taglio positivo. α = 2°.
Taglio a tirare per impiego normale.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello