{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 7,8 mm | |
Rivestimento | TiSiN | |
Materiale da taglio | VHM | |
Norma | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | ±0,05 | |
Numero denti Z | 5 | |
Angolo dell’elica | 5 grado | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,25×L2 per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Fresatura a smussare | avanti e indietro 45 | |
Passaggio interno per LR | no | |
L2 +0,5 | 2 mm | |
L4 +0,5 | 98 mm | |
⌀ D1 +0,05 | 6 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
Forma | tronca | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | senza | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Tipo di prodotto | Sbavatore |
Codice articolo | 208181 7,8 | |
EAN / GTIN | 4067263107477 | |
Codice del produttore | 208181 7,8 |