Sbavatore a spingere e tirare in HMI con angolo dell’elica 3 mm

Codice art.: 208181 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: VHM
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: ±0,05
  • Numero denti Z: 5

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 3 mm
    Rivestimento TiSiN
    Materiale da taglio VHM
    Norma Norma interna
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale ±0,05
    Numero denti Z 5
    Angolo dell’elica 5 grado
    Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,25×L2 per contornatura
    Codolo DIN 6535 HA con h6
    Fresatura a smussare avanti e indietro 45
    Passaggio interno per LR no
    L2 +0,5 2 mm
    L4 +0,5 10 mm
    ⌀ D1 +0,05 2,2 mm
    Lunghezza complessiva L 75 mm
    Forma a punta
    ⌀ Codolo Ds 4 mm
    Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,025 mm
    Tolleranza codolo h6
    Colore collarino senza
    Angolazione dello smusso angolare 45 grado
    Tipo di prodotto Sbavatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 208181 3
    EAN / GTIN 4067263107408
    Codice del produttore 208181 3

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    130
    Alluminio > 10% Si
    N
    80
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    75
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    75
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    50
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    45
    INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    Ti > 850 N/mm²
    S
    20
    GG(G)
    K
    50
    Uni
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Codolo ultralungo.
    Testa doppiamente rettificata con angolo di 45°.
    L’angolo dell’elica rettificato su entrambi i lati dello svasatore determina un taglio significativamente più morbido e quindi un’eccellente qualità della superficie. Per l’impiego universale su quasi tutti i tipi di materiali. Il rivestimento di nuova concezione impedisce efficacemente la formazione di taglienti riportati, anche su alluminio e INOX.
    Esecuzione a punta

    Uso:

    Per sbavature a spinta e in tiro e per smussare anche in punti di difficile accesso.
    Particolarmente adatto per lavori di profilatura.

    Nota:

    Prodotto più recente per n. art. 208180.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello