Sbavatore in HMI 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 16mm

Codice art.: 208168 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h6 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Numero denti Z: 8
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 16 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h6
Numero denti Z 8
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Angolo di affilatura dello svasatore conico 60 grado
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Dimensione S 15,8 mm
Lunghezza complessiva L 92 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Fresatura a smussare 30 grado
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 0,08 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino verde
Angolazione dello smusso angolare 30 grado
Tipo di prodotto Sbavatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 208168 16
EAN / GTIN 4045197537447
Codice del produttore 208168 16

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
280
Alluminio > 10% Si
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
105
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
70
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
Acciaio < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con angolo di spoglia speciale, taglio dolce. Tolleranza: Dim. S = ±0,2 mm.

Uso:

Particolarmente adatti per la smussatura e sbavatura di bordi e per lavori di profilatura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello