{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 12 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norm | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h6 | |
Numero denti Z | 6 | |
Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 60 grado | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Dimensione S | 11,9 mm | |
Lunghezza complessiva L | 83 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Fresatura a smussare | 30 grado | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | verde | |
Angolazione dello smusso angolare | 30 grado | |
Tipo di prodotto | Sbavatore |
Codice articolo | 208168 12 | |
EAN / GTIN | 4045197537430 | |
Codice del produttore | 208168 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sbavatore in HMI 60° 12 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 97.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino
CHF 95.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
102 pezzi in magazzino
CHF 60.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 95.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino
CHF 60.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
CHF 95.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 60 | 90 | 90 | 60 | 60 | 90 |
⌀ Tagliente DC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Modello | N | N | N | N | N | N |
Numero denti Z | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Tipo di prodotto | Sbavatore | Sbavatore | Sbavatore | Sbavatore | Sbavatore | Sbavatore |
Fresatura a smussare | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 |