{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 6 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h6 | |
Numero denti Z | 4 | |
Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 60 grado | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Dimensione S | 5,9 mm | |
Lunghezza complessiva L | 54 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Fresatura a smussare | 30 grado | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | senza | |
Angolazione dello smusso angolare | 60 grado | |
Tipo di prodotto | Sbavatore |
Codice articolo | 208137 6 | |
EAN / GTIN | 4045197859143 | |
Codice del produttore | 208137 6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sbavatore in HMI 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 6mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
35 pezzi in magazzino
CHF 24.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 43.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
42 pezzi in magazzino
CHF 43.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
484 pezzi in magazzino
CHF 24.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
34 pezzi in magazzino
CHF 43.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
35 pezzi in magazzino
CHF 43.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 60 grado | 120 grado | 90 grado | 90 grado | 60 grado | 30 grado |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Tolleranza codolo | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Dimensione S | 5,9 mm | 3,4 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 5,9 mm | 11,2 mm |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |