Sbavatore in HMI 30° 6 mm

Codice art.: 208152 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h6 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Numero denti Z: 4
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 6 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h6
Numero denti Z 4
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Angolo di affilatura dello svasatore conico 30 grado
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Dimensione S 11,2 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Fresatura a smussare 15 grado
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 0,03 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino senza
Angolazione dello smusso angolare 75 grado
Tipo di prodotto Sbavatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 208152 6
EAN / GTIN 4045197859303
Codice del produttore 208152 6

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
280
Alluminio > 10% Si
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
105
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
70
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
Acciaio < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza: dimensione S = ±0,1 mm, angolo di affilatura di ±10 primi.
Con angolo di spoglia speciale, taglio dolce.

Uso:

Particolarmente adatti per la smussatura e sbavatura di bordi e per lavori di profilatura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello