Fresa per smussi in HMI 60°, non rivestito, ⌀ e8 DC: 3mm

Codice art.: 208065 3
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 3 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 2
Angolo dell’elica 30 grado
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per contornatura
Angolo di affilatura dello svasatore conico 60 grado
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 8 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Fresatura a smussare 30 grado
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,01 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino senza
Angolazione dello smusso angolare 60 grado
Tipo di prodotto Fresa per smussi e cianfrinatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 208065 3
copia
EAN / GTIN 4045197854773
copia
Codice del produttore 208065 3
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
180
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
140
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
105
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
70
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
60
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
55
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
35
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
40
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
55
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza: Angolo cuspide ±1°.

Uso:

  • Svasatura.
  • Smussatura.

Nota:

Ordinare le forme HB con n. art. 208068.
Forma HB disponibile allo stesso prezzo di HA.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello