Fresa per smussi in HMI 60°, non rivestito, ⌀ e8 DC: 12mm

Codice art.: 208065 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 2
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 12 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 2
Angolo dell’elica 30 grado
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per contornatura
Angolo di affilatura dello svasatore conico 60 grado
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 26 mm
Lunghezza complessiva L 83 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Fresatura a smussare 30 grado
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,06 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino senza
Angolazione dello smusso angolare 60 grado
Tipo di prodotto Fresa per smussi e cianfrinatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 208065 12
EAN / GTIN 4045197859624
Codice del produttore 208065 12

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
180
Alluminio (a truciolo corto)
N
140
Alluminio > 10% Si
N
105
Acciaio < 500 N/mm²
P
70
Acciaio < 750 N/mm²
P
60
Acciaio < 900 N/mm²
P
55
Acciaio < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza: Angolo cuspide ±1°.

Uso:

  • Svasatura.
  • Smussatura.

Nota:

Ordinare le forme HB con n. art. 208068.
Forma HB disponibile allo stesso prezzo di HA.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello