{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 32 mm | |
Lunghezza del tagliente Lc | 14 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 851 | |
Profilo fresa | A denti alterni | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | d11 | |
Numero denti Z | 6 | |
Angolo dell’elica | 10 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Per cave a T a DIN 650 | 18 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 15 mm | |
Lunghezza complessiva L | 90 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,2 mm | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese per scanalature |
Codice articolo | 208026 32X14 | |
EAN / GTIN | 4062406397227 | |
Codice del produttore | 208026 32X14 |