Fresa per cave a T in HMI 25X11 mm

Codice art.: 208026 25X11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: DIN 851
  • Profilo fresa: A denti alterni
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: d11
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 25 mm
Lunghezza del tagliente Lc 11 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa DIN 851
Profilo fresa A denti alterni
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale d11
Numero denti Z 6
Angolo dell’elica 10 grado
Direzione di avanzamento orizzontale
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Per cave a T a DIN 650 14 mm
⌀ Posizione libera D1 12 mm
Lunghezza complessiva L 82 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,2 mm
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 0,034 mm
Tolleranza codolo h6
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese per scanalature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 208026 25X11
EAN / GTIN 4062406397203
Codice del produttore 208026 25X11

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
105
Acciaio < 750 N/mm²
P
90
Acciaio < 900 N/mm²
P
90
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con nuovo rivestimento ad alte prestazioni per garantire la massima durata. La fresa taglia sul contorno e su ambo i lati. Tramite denti posti obliquamente in modo alternato (dentatura alternata).

Nota:

Per la fresatura di cave a T a norma DIN 650.
Avanzare con fz al 50% fino a piena lavorazione.
Prodotto più recente per n. art. 208032.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello