{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Raggio r | 1 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza contorno del raggio | ±0,01 | |
Numero denti Z | 3 | |
Direzione di avanzamento | orizzontale | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo D3 | 0,8 mm | |
⌀ Massimo D2 | 2,9 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 1 mm | |
Lunghezza complessiva L | 50 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3 mm | |
Fresatura a raggio | avanti | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | senza | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Tipo di prodotto | Fresa a raggio concava |
Codice articolo | 208021 1 | |
EAN / GTIN | 4062406103460 | |
Codice del produttore | 208021 1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa a raggio concavo a quarto di cerchio in HMI HPC, TiAlN, Raggio r: 1mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
83.40 CHF
CHF 55.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
54.10 CHF
CHF 37.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino
CHF 114.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
111.50 CHF
CHF 73.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 81.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | non rivestito | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Colore collarino | senza | senza | senza | senza | senza |
⌀ Minimo D3 | 0,8 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Direzione di avanzamento | orizzontale | orizzontale | orizzontale | orizzontale | orizzontale |
⌀ Codolo Ds | 3 mm | 10 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo di prodotto | Fresa a raggio concava | Fresa a raggio concava | Fresa a raggio concava | Fresa a raggio concava | Fresa a raggio concava |
Fresatura a raggio | avanti | avanti | avanti | avanti | avanti |