Fresa a raggio concavo a quarto di cerchio in HMI HPC, TiAlN, Raggio r: 0,25mm

Codice art.: 208021 0,25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Raggio r (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza contorno del raggio: ±0,01
  • Numero denti Z: 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Raggio r 0,25 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello N
Tolleranza contorno del raggio ±0,01
Numero denti Z 3
Direzione di avanzamento orizzontale
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
⌀ Minimo D3 0,5 mm
⌀ Massimo D2 1 mm
Lunghezza taglienti Lc 0,25 mm
Lunghezza complessiva L 50 mm
⌀ Codolo Ds 3 mm
Fresatura a raggio avanti
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,01 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino senza
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di prodotto Fresa a raggio concava

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 208021 0,25
EAN / GTIN 4062406103385
Codice del produttore 208021 0,25

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
800
Alluminio (a truciolo corto)
N
600
Alluminio > 10% Si
N
400
Acciaio < 500 N/mm²
P
200
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
170
Acciaio < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Scanalatura diritta, senza distorsione del profilo.
Tolleranza: r = ±0,01 mm.

Uso:

Per arrotondare e sbavare bordi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello