{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Schneiden-⌀ DC | 5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,3×D bei Besäumen; 0,03×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Schneidenlänge Lc | 9 mm | |
Radius R | 2,5 mm | |
Gesamtlänge L | 75 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,037 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Vollradius- und Kugelfräser |
Codice articolo | 207460 5 | |
EAN / GTIN | 4045197128775 | |
Codice del produttore | 207460 5 |