Fresa a raggio completo in HMI MTC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4mm

Codice art.: 207460 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: DIN 6527
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 4
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 4 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa DIN 6527
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 45 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,3×D per contornatura; 0,03×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura MTC
Lunghezza taglienti Lc 8 mm
Raggio R 2 mm
Lunghezza complessiva L 75 mm
⌀ Codolo Ds 4 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,03 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 900 N/mm2 0,037 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 207460 4
EAN / GTIN 4045197128768
Codice del produttore 207460 4

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
225
Acciaio < 750 N/mm²
P
210
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
Acciaio < 1100 N/mm²
P
145
Acciaio < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
85
GG(G)
K
350
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a raggio con forma del tagliente corretta, senza distorsione del profilo. Con doppio angolo di spoglia laterale.
Tolleranza: contorno del raggio = ±0,005 mm.

Uso:

Speciale per l’impiego MTC (Multi Task Cutting), su centri di tornitura / fresatura di nuova generazione.

Nota:

NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE! Il prodotto più recente consigliato si trova al n. art. 207492.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello