Fresa a raggio completo in HMI GARANT Master Steel HPC 1,5/6 mm

Codice art.: 207244 1,5/6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC / D S (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MasterSteel
⌀ Tagliente DC 1,5 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 2
Angolo dell’elica 28 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per contornatura; 0,03×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 3 mm
Raggio R 0,75 mm
Lunghezza complessiva L 80 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,02 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 900 N/mm2 0,025 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 207244 1,5/6
EAN / GTIN 4062406285104
Codice del produttore 207244 1,5/6

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
260
Acciaio < 750 N/mm²
P
230
Acciaio < 900 N/mm²
P
210
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
160
Acciaio < 55 HRC
H
130
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
75
GG(G)
K
350
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Elevata finitura grazie all’elevata precisione del tagliente.
Tolleranza: contorno del raggio = ±0,005 mm.
Miglior protezione del tagliente grazie agli spigoli leggermente arrotondati. Elevata resistenza alla flessione grazie al substrato a grana ultrafinissima.

Download & documenti

Della stessa serie "MasterSteel" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello