{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 20 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | H | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero denti Z | 2 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,5×D per contornatura; 0,03×D per fresatura a copiare | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 26 mm | |
Raggio R | 10 mm | |
Lunghezza complessiva L | 92 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,12 mm | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,138 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese a raggio completo e sferiche |
Codice articolo | 207240 20 | |
EAN / GTIN | 4045197127242 | |
Codice del produttore | 207240 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa a raggio completo in HMI HPC 20 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 342.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 239.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 143.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 365.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,5×D per contornatura; 0,03×D per fresatura a copiare | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,05×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,05×D per contornatura | 0,2×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare |
Colore collarino | senza | senza | senza | rosso |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Lunghezza taglienti Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Angolo dell’elica | 30 grado | 30 grado | 30 grado | 30 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | f8 | h10 | f8 |
Numero denti Z | 2 | 2 | 2 | 2 |