Fresa a raggio completo in HMI HPC 14 mm

Codice art.: 207240 14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC / D S (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 2
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 14 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 2
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per contornatura; 0,03×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 18 mm
Raggio R 7 mm
Lunghezza complessiva L 75 mm
⌀ Codolo Ds 14 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 1100 N/mm2 0,073 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 1100 N/mm2 0,084 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 207240 14
EAN / GTIN 4045197127228
Codice del produttore 207240 14

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
225
Acciaio < 750 N/mm²
P
210
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
Acciaio < 1100 N/mm²
P
145
Acciaio < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
350
CuZn
N
400
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Elevata finitura grazie all’elevata precisione del tagliente.
Tolleranza: contorno del raggio = ±0,005 mm.

Nota:

Il prodotto più recente consigliato si trova al n. art. 207242.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello