{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 8 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h10 | |
Numero denti Z | 2 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,5×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 12 mm | |
Raggio R | 4 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 900 N/mm2 | 0,051 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese a raggio completo e sferiche |
Codice articolo | 207155 8 | |
EAN / GTIN | 4045197126573 | |
Codice del produttore | 207155 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa a raggio completo in HMI, TiAlN, ⌀ h10 DC: 8mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 43.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 101.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino
CHF 75.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 107.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 41.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,5×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare | 0,5×D per contornatura; 0,03×D per fresatura a copiare | 0,2×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare | 0,2×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare | 0,5×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | 100 mm | 58 mm | 100 mm | 100 mm |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
⌀ Tagliente DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo di prodotto | Frese a raggio completo e sferiche | Frese a raggio completo e sferiche | Frese a raggio completo e sferiche | Frese a raggio completo e sferiche | Frese a raggio completo e sferiche |