{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h10 | |
Numero denti Z | 2 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,5×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 9 mm | |
Raggio R | 2,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 75 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese a raggio completo e sferiche |
Codice articolo | 207155 5 | |
EAN / GTIN | 4045197126559 | |
Codice del produttore | 207155 5 |