{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 1 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 2 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,05×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 2 mm | |
Raggio R | 0,5 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 3 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 0,95 mm | |
Lunghezza complessiva L | 50 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese a raggio completo e sferiche |
Codice articolo | 207106 1 | |
EAN / GTIN | 4045197540416 | |
Codice del produttore | 207106 1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa a raggio completo in HMI, non rivestito, ⌀ DC: 1mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 30.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 42.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
163 pezzi in magazzino
CHF 19.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
149.50 CHF
CHF 90.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
149.50 CHF
CHF 95.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,05×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,05×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,05×D per contornatura | 0,03×D per fresatura a copiare | 0,03×D per fresatura a copiare |
Lunghezza complessiva L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 58 mm | 58 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI |
Angolo dell’elica | 30 grado | 30 grado | 30 grado | 30 grado | 30 grado |
Modello | N | N | N | H | H |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |