Fresa a raggio in HMI 220° 1 mm

Codice art.: 207175 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 2

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 1 mm
    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio HMI
    Norma Norma interna
    Modello H
    Tolleranza ⌀ nominale f8
    Numero denti Z 2
    Angolo dell’elica 30 grado
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,03×D per fresatura a copiare
    Codolo DIN 6535 HA con h5
    Passaggio interno per LR no
    Lunghezza tagliente lc 0,7 mm
    Raggio R 0,5 mm
    Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 5 mm
    ⌀ Posizione libera D1 0,85 mm
    Lunghezza complessiva L 58 mm
    ⌀ Codolo Ds 6 mm
    Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 1100 N/mm2 0,006 mm
    Colore collarino senza
    Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 207175 1
    EAN / GTIN 4045197126627
    Codice del produttore 207175 1

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    575
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    390
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    390
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    280
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    200
    GG(G)
    K
    575
    Uni
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forma esatta del raggio senza distorsione del profilo.
    Doppio angolo di spoglia laterale.
    Tolleranza: contorno del raggio = ±0,01 mm.
    Con angolo orbitale di 220°.
    Dimensione ⌀ nominale: Dc = f8

    Nota:

    Codolo ribassato lineare.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello