{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Diabolo | |
⌀ Tagliente DC | 6 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Modello | H | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 6 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,05×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 18 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 1 mm | |
Lunghezza complessiva L | 65 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 65 HRC | 0,015 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | rosso | |
Tipo di prodotto | Frese toroidali |
Codice articolo | 206442 6/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197599391 | |
Codice del produttore | 206442 6/1,0 |