Fresa toroidale in HMI GARANT Diabolo HPC 10/1,0 mm

Codice art.: 206442 10/1,0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: DIN 6527
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 6
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Diabolo
⌀ Tagliente DC 10 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa DIN 6527
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 6
Angolo dell’elica 45 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,05×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 30 mm
Raggio del tagliente R1 1 mm
Lunghezza complessiva L 85 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 65 HRC 0,019 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino rosso
Tipo di prodotto Frese toroidali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 206442 10/1,0
EAN / GTIN 4045197599438
Codice del produttore 206442 10/1,0

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
P
150
Acciaio < 50 HRC
H
150
Acciaio < 55 HRC
H
150
Acciaio < 60 HRC
H
125
Acciaio < 65 HRC
H
80
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

GARANT Diabolo: rivestimento e metallo duro di nuova generazione appositamente studiati per la lavorazione di metalli duri.
Dimensioni costruttive a norma DIN 6527 ed elica a 45°.
Tolleranza: Raggio tagliente R 1 = ±0,005 mm.

Uso:

Per contornare nella fase di finitura (taglio frontale solo in caso di profondità di taglio minime).

Download & documenti

Della stessa serie "Diabolo" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello