{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Ni-based | |
⌀ Tagliente DC | 5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 35 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,3×D per contornatura; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 13 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 1 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 18 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 4,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in Inconel® | 0,022 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | rosa fucsia | |
Tipo di prodotto | Frese toroidali |
Codice articolo | 206371 5/1,0 | |
EAN / GTIN | 4062406565244 | |
Codice del produttore | 206371 5/1,0 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa toroidale in HMI GARANT Master Ni-Based HPC 5/1,0 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 72.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 56.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Tagliente DC | 5 mm | 5 mm |
Angolo dell’elica | 35 grado | 38 grado |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | differente |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | f8 |
Modello | N | N |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | 6 mm |
Tipo di prodotto | Frese toroidali | Frese toroidali |