Fresa toroidale in HMI GARANT Master Ni-Based HPC 20/2,5 mm

Codice art.: 206371 20/2,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC / R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: DIN 6527
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 5
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Ni-based
⌀ Tagliente DC 20 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa DIN 6527
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 5
Angolo dell’elica 35 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,3×D per contornatura; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 41 mm
Raggio del tagliente R1 2,5 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 54 mm
⌀ Posizione libera D1 19,5 mm
Lunghezza complessiva L 104 mm
⌀ Codolo Ds 20 mm
Avanzamento fz per contornatura in Inconel® 0,08 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino rosa fucsia
Tipo di prodotto Frese toroidali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 206371 20/2,5
EAN / GTIN 4062406565374
Codice del produttore 206371 20/2,5

Tabella dati

Inconel
S
40
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Substrato innovativo specifico per l’asportazione truciolo di leghe a base di nichel. Rivestimento di nuova concezione.

Uso:

Per la fresatura di superleghe resistenti al calore a base di nichel (HRSA).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello