{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master INOX | |
⌀ Tagliente DC | 4 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norm | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h10 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 40 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,3×D per contornatura; Profondità di taglio per scanalatura piena 1×D | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 11 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 0,4 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 16 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 3,6 mm | |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Frese toroidali |
Codice articolo | 206345 4/0,4 | |
EAN / GTIN | 4045197851932 | |
Codice del produttore | 206345 4/0,4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa toroidale in HMI GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HA 4/0,4 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
CHF 65.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 65.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
56.10 CHF
CHF 55.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | blu | blu | blu |
Lunghezza complessiva L | 57 | 57 | 57 |
Tolleranza codolo | h6 | h6 | h6 |
Tolleranza ⌀ nominale | h10 | h10 | f8 |
Modello | N | N | N |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC |
Serie | Master INOX | Master INOX | Pro INOX |