{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master INOX | |
⌀ Tagliente DC | 10 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h10 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 40 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,3×D per contornatura; Profondità di taglio per scanalatura piena 1×D | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 22 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 2,5 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 32 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 9,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 72 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 | 0,049 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Frese toroidali |
Codice articolo | 206345 10/2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197852113 | |
Codice del produttore | 206345 10/2,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa toroidale in HMI GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 10/2,5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 105.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 116.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 97.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 105.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
93.00 CHF
CHF 92.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,3×D per contornatura; Profondità di taglio per scanalatura piena 1×D | 0,3×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | 0,3×D per contornatura; Profondità di taglio per scanalatura piena 1×D | 0,3×D per contornatura; 0,3×D per contornatura |
⌀ Posizione libera D1 | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,8 mm | 9,5 mm | 9,7 mm |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
⌀ Tagliente DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | differente | differente | differente | differente |
Tipo di prodotto | Frese toroidali | Frese toroidali | Frese toroidali | Frese toroidali | Frese toroidali |