{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MasterSteel | |
⌀ Tagliente DC | 12 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | VHM | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | H | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 5 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,2×D per contornatura; 0,3×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 12 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 2 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 38 mm | |
Posizione libera del codolo minima ⌀ D5 | 11 mm | |
Posizione libera del codolo massima ⌀ D6 | 11,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 83 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,045 mm | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,05 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese toroidali |
Codice articolo | 206333 12/2,0 | |
EAN / GTIN | 4062406276416 | |
Codice del produttore | 206333 12/2,0 |