Fresa toroidale in HMI 3/0,3 mm

Codice art.: 206280 3/0,3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 3 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,2×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 4 mm
Raggio del tagliente R1 0,3 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 14 mm
⌀ Posizione libera D1 2,7 mm
Lunghezza complessiva L 50 mm
⌀ Codolo Ds 3 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 1100 N/mm2 0,006 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 1100 N/mm2 0,007 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese toroidali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 206280 3/0,3
EAN / GTIN 4045197123893
Codice del produttore 206280 3/0,3

Tabella dati

Acciaio < 750 N/mm²
P
155
Acciaio < 900 N/mm²
P
110
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
65
Acciaio < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
100
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con doppio angolo di spoglia laterale.
Tolleranza: Raggio tagliente R 1 = ±0,005 mm.

Uso:

Speciale per la lavorazione ad alta velocità di sagome con fresatura a copiare. Risultati eccellenti con la fresatura a secco.

Nota:

NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!
Il prodotto più recente consigliato si trova al n. art. 206333.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello