Fresa toroidale in HMI 2/0,5 mm

Codice art.: 206280 2/0,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 2 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,2×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 2,5 mm
Raggio del tagliente R1 0,5 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 12 mm
⌀ Posizione libera D1 1,8 mm
Lunghezza complessiva L 50 mm
⌀ Codolo Ds 3 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 1100 N/mm2 0,006 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 1100 N/mm2 0,007 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese toroidali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 206280 2/0,5
EAN / GTIN 4045197123886
Codice del produttore 206280 2/0,5

Tabella dati

Acciaio < 750 N/mm²
P
155
Acciaio < 900 N/mm²
P
110
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
65
Acciaio < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
100
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con doppio angolo di spoglia laterale.
Tolleranza: Raggio tagliente R 1 = ±0,005 mm.

Uso:

Speciale per la lavorazione ad alta velocità di sagome con fresatura a copiare. Risultati eccellenti con la fresatura a secco.

Nota:

NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!
Il prodotto più recente consigliato si trova al n. art. 206333.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello