Fresa ad alto avanzamento in HMI HSC 8 mm

Codice art.: 206269 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Numero denti Z: 6
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 8 mm
Rivestimento AlTiSiN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Numero denti Z 6
Angolo dell’elica 20 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Codolo DIN 6535 HA con h5
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HSC
Dimensione ap max pend. 0,65 mm
Raggio di programmazione 0,718 mm
Raggio del tagliente R1 0,4 mm
Raggio frontale R3 9,6 mm
Lunghezza taglienti Lc 7 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 20 mm
⌀ Posizione libera D1 7,8 mm
Lunghezza complessiva L 70 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Angolo di regolazione κ 15 grado
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 55 HRC 0,316 mm
Colore collarino rosso
Tipo di prodotto Fresa toroidale frontale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 206269 8
EAN / GTIN 4067263132691
Codice del produttore 206269 8

Tabella dati

Acciaio < 50 HRC
H
105
Acciaio < 55 HRC
H
105
Acciaio < 60 HRC
H
75
Acciaio < 65 HRC
H
64
Acciaio < 67 HRC
H
53
Acciaio < 70 HRC
H
53
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza: Raggio del tagliente R1 = +/- 0,01mm
Innovativo substrato a grana ultrafinissima, specificamente progettato per la lavorazione di metalli duri fino a 70 HRC. Rivestimento ad alte prestazioni di nuova concezione per una durata eccezionale e prestazioni ottimali in termini di asportazione truciolo.

Uso:

Speciale per la lavorazione a velocità elevate HSC nella realizzazione di stampi e utensili per la fresatura a copiare e pendolare. Elevati volumi di asportazione truciolo nella lavorazione di metalli duri.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello