{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 5 mm | |
Rivestimento | AlTiSiN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Numero denti Z | 6 | |
Angolo dell’elica | 20 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Codolo | DIN 6535 HA con h5 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Dimensione ap max pend. | 0,41 mm | |
Raggio di programmazione | 0,45 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 0,25 mm | |
Raggio frontale R3 | 6 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 4 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 15 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 4,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Angolo di regolazione κ | 9,5 grado | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 55 HRC | 0,191 mm | |
Colore collarino | rosso | |
Tipo di prodotto | Fresa toroidale frontale |
Codice articolo | 206269 5 | |
EAN / GTIN | 4067263132677 | |
Codice del produttore | 206269 5 |