Fresa toroidale frontale in HMI HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 4mm

Codice art.: 206267 4
copia
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Aggiungi servizio:

  • CHF 0.01 /pz.
Consegna in 3-4 giorni lavorativi

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h9 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h9
  • Numero denti Z: 2
Servizio di Riaffilatura
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 4 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h9
Numero denti Z 2
Angolo dell’elica 15 grado
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Codolo DIN 6535 HA con h5
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Dimensione ap max pend. 0,25 mm
Raggio di programmazione 0,5 mm
Lunghezza taglienti Lc 2,5 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 24 mm
⌀ Posizione libera D1 3,6 mm
Lunghezza complessiva L 85 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Angolo di regolazione κ 10,5 grado
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 0,06 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese toroidali frontali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 206267 4
copia
EAN / GTIN 4045197860705
copia
Codice del produttore 206267 4
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
150
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
140
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
130
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
125
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
115
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
80
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Geometria speciale dei taglienti frontali per la fresatura pendolare con elevati avanzamenti.
Tolleranza: Raggio tagliente R 1 = ±0,01 mm.

Uso:

Per fresatura a copiare e pendolare nella lavorazione completa dei metalli duri in condizioni HPC / HSC.
Elevati volumi di truciolo grazie a speciali strategie di fresatura.

Nota:

Prodotto in alternativa a n. art. 206274.
Utensili riaffilabili.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello