Fresa toroidale frontale in HMI HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 12mm

Codice art.: 206267 12
copia
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Aggiungi servizio:

  • CHF 0.01 /pz.
Consegna in 3-4 giorni lavorativi

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h9 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h9
  • Numero denti Z: 4
Servizio di Riaffilatura
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 12 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h9
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 15 grado
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Codolo DIN 6535 HA con h5
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Dimensione ap max pend. 0,8 mm
Raggio di programmazione 2 mm
Lunghezza taglienti Lc 6,8 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 56 mm
⌀ Posizione libera D1 11 mm
Lunghezza complessiva L 120 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Angolo di regolazione κ 15 grado
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 0,213 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese toroidali frontali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 206267 12
copia
EAN / GTIN 4045197860750
copia
Codice del produttore 206267 12
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
150
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
140
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
130
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
125
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
115
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
80
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Geometria speciale dei taglienti frontali per la fresatura pendolare con elevati avanzamenti.
Tolleranza: Raggio tagliente R 1 = ±0,01 mm.

Uso:

Per fresatura a copiare e pendolare nella lavorazione completa dei metalli duri in condizioni HPC / HSC.
Elevati volumi di truciolo grazie a speciali strategie di fresatura.

Nota:

Prodotto in alternativa a n. art. 206274.
Utensili riaffilabili.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello