Fresa toroidale frontale in HMI HPC 8 mm

Codice art.: 206266 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h9 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h9
  • Numero denti Z: 4
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 8 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h9
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 15 grado
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Codolo DIN 6535 HA con h5
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Dimensione ap max pend. 0,5 mm
Raggio di programmazione 1,5 mm
Lunghezza taglienti Lc 4,8 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 24 mm
⌀ Posizione libera D1 7 mm
Lunghezza complessiva L 70 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Angolo di regolazione κ 15 grado
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 0,158 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese toroidali frontali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 206266 8
EAN / GTIN 4045197860651
Codice del produttore 206266 8

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
155
Acciaio < 750 N/mm²
P
150
Acciaio < 900 N/mm²
P
145
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
90
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Geometria speciale dei taglienti frontali per la fresatura pendolare con elevati avanzamenti.
Tolleranza: Raggio tagliente R 1 = ±0,01 mm.

Uso:

Per fresatura a copiare e pendolare nella lavorazione completa dei metalli duri in condizioni HPC / HSC.
Elevati volumi di truciolo grazie a speciali strategie di fresatura.

Nota:

Prodotto in alternativa a n. art. 206272.
Utensili riaffilabili.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello