Fresa toroidale frontale in HMI HPC 2 mm

Codice art.: 206266 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h9 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h9
  • Numero denti Z: 2

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 2 mm
    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio HMI
    Norma Norma interna
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale h9
    Numero denti Z 2
    Angolo dell’elica 15 grado
    Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
    Codolo DIN 6535 HA con h5
    Passaggio interno per LR no
    Strategia di truciolatura HPC
    Dimensione ap max pend. 0,15 mm
    Raggio di programmazione 0,3 mm
    Lunghezza taglienti Lc 1,5 mm
    Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 13 mm
    ⌀ Posizione libera D1 1,7 mm
    Lunghezza complessiva L 54 mm
    ⌀ Codolo Ds 6 mm
    Angolo di regolazione κ 11 grado
    Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 0,026 mm
    Colore collarino verde
    Tipo di prodotto Frese toroidali frontali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 206266 2
    EAN / GTIN 4045197858016
    Codice del produttore 206266 2

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    155
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    150
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    145
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    140
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    Uni
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Geometria speciale dei taglienti frontali per la fresatura pendolare con elevati avanzamenti.
    Tolleranza: Raggio tagliente R 1 = ±0,01 mm.

    Uso:

    Per fresatura a copiare e pendolare nella lavorazione completa dei metalli duri in condizioni HPC / HSC.
    Elevati volumi di truciolo grazie a speciali strategie di fresatura.

    Nota:

    Prodotto in alternativa a n. art. 206272.
    Utensili riaffilabili.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello